text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M20x1.50mm


Cod Articol 9J809949
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 24
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 24
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 20
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 12
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9J809949
EAN 7320760662359
UBB 500631596805
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP10TINM20X1.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.