text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.25mm


Cod Articol 4N136312
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP10TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4N136312
EAN 7320760662281
UBB 500631435442
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP10TINM10X1.25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.