Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3D359273
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
Dormer Tarod de mașină EP10TIN DIN 374 N/A HSSE TiN M10x1.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3D359273
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP10TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3D359273
EAN
7320760662274
UBB
500631436010
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10TINM10X1.0