Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
0H786200
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
Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M8x1.00mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0H786200
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Dormer
Codul mărfurilor
Vedere
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H786200
EAN
7320760137383
UBB
500631673786
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10M8X1.0