text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M5x0.50mm


Cod Articol 0W056332
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model EP10
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0W056332
EAN 7320760137352
UBB 500631650008
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP10M5X.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.