Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4R674770
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
Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M22x1.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4R674770
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
22
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4R674770
EAN
7320760137543
UBB
500631604641
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10M22X1.5