text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M12x1.25mm


Cod Articol 3O796255
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.25
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP10
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 3O796255
EAN 7320760137437
UBB 500631450284
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP10M12X1.25
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.