Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6W849248
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
Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M12x1.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6W849248
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
21
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
21
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
21
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6W849248
EAN
7320760137420
UBB
500631451431
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10M12X1.0