Tarozi de mașină
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
Filetare
Tarozi de mașină
0H547366
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
Dormer Tarod de mașină EP10 DIN 374 N/A HSSE Brass M10x1.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
0H547366
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP10
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0H547366
EAN
7320760137406
UBB
500631435855
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP10M10X1.0