Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2Q985147
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
Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M30
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2Q985147
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
45
Pasul filetat (mm)
3.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
45
Lungime totală (mm)
180
Diametrul arborelui (mm)
22
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
45
Pasul filetat (mm)
3.5
Dimensiunea filetului
30
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
18
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2Q985147
EAN
7320760136386
UBB
500635714479
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP01M30