text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M20


Cod Articol 1Q921938
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 140
Diametrul arborelui (mm) 16
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 20
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 12
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1Q921938
EAN 7320760136348
UBB 500635713638
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP01M20
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.