text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M18


Cod Articol 2Q384973
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 18
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q384973
EAN 7320760136331
UBB 500635713489
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP01M18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.