Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
0X592170
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
Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 376 N/A HSSE Steam tempered M12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0X592170
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
23
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
9
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
23
Pasul filetat (mm)
1.75
Dimensiunea filetului
12
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
7
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0X592170
EAN
7320760136263
UBB
500635712804
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP01M12