Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7Q866784
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
Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7Q866784
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
24
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
24
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7Q866784
EAN
7320760136201
UBB
500635711657
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP01M6DIN376