Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4V718574
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4V718574
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
22
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
22
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
80
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
15
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
6
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Model
EP01
Type
5973440; 86017394
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4V718574
EAN
7320760136195
UBB
500635711400
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP01M6