text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M5


Article number 6R328007
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Packed per 1

Specifications

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Article numbers

Article number 6R328007
EAN 7320760136171
UBB 500635711087
UNSPSC 23241615
Manufacturer article nr  EP01M5
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.