text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M4

Stoc zero

Cod Articol 2N911518
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2N911518
EAN 7320760136140
UBB 500635710410
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP01M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.