Tarozi de mașină
Toate categoriile
Automobile & flotte
Entretien et nettoyage
Fixations
Fournitures électriques
Hydraulique, pneumatique et plomberie
Matériel de manutention et de stockage
Meulage & Ponçage
Outils pneumatiques
Outils à main
Outils électriques
Produits chimiques et rubans
Produits de sécurité
Usinage
Équipement de soudage, de brasage et de gaz
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Scule așchietoare
Filetare
Tarozi de mașină
3I008067
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
Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M2
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
3I008067
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
4
Lungimea filetului (mm)
6
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
6
Pasul filetat (mm)
0.4
Dimensiunea filetului
2
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
82074010
Model
EP01
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3I008067
EAN
7320760137253
UBB
500635709446
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP01M2