text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Artículo No. 7R264641
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Embalado por 1

Especificaciones

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 82074010
Model EP01
Type Machine Tap

Números de artículo

Artículo No. 7R264641
EAN 7320760136249
UBB 500635712499
UNSPSC 23241615
Artículo del fabricante nr EP01M10
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.