text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP016H DIN 371 N/A HSSE Steam tempered M10


Cod Articol 7K526606
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 5.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP01
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 7K526606
EAN 7320760136256
UBB 500635712648
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP01M10DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.