text.skipToContent
text.skipToNavigation
Stimați parteneri, În data de 24.01.2025 o să fie Sărbătoare Națională în România, motiv pentru care comenzile dvs. înregistrate în 23.01.2025 se vor livra în data de 28.01.2025 iar cele inregistrate in 24.01.2025 se vor livra in 29.01.2025!
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
Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9I006035
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
Dormer Tarod de mașină EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M8x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
9I006035
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
18
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9I006035
EAN
7320760662151
UBB
500631678579
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00TINM8