Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2D458874
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
Dormer Tarod de mașină EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M22x2.50mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
2D458874
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
34
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
18
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
34
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
22
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
14.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
EP00TIN
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2D458874
EAN
7320760662229
UBB
500631608030
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00TINM22