text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP00TIN DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE TiN M18x2.50mm


Cod Articol 9S347565
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 125
Diametrul arborelui (mm) 14
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 2.5
Dimensiunea filetului 18
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 11
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP00TIN
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 9S347565
EAN 7320760662205
UBB 500631591699
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP00TINM18
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.