Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
3Y529752
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
Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 376 N/A HSSE Clear M27
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3Y529752
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
38
Pasul filetat (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
38
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
38
Pasul filetat (mm)
3
Dimensiunea filetului
27
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
16
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3Y529752
EAN
7320760136003
UBB
500635709024
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00M27