Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
2X770815
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
Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 371 N/A HSSE Clear M2.5
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
2X770815
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
7.5
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
7.5
Lungimea filetului (mm)
8
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
8
Pasul filetat (mm)
0.45
Dimensiunea filetului
2.5
Numărul de lame de tăiere
2
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
82074010
Model
EP00
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
2X770815
EAN
7320760137246
UBB
500635704496
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00M2.5