text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M6


Cod Articol 2K432440
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 24
Lungimea filetului (mm) 15
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 15
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP00
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2K432440
EAN 7320760135877
UBB 500635706475
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP00M6DIN376
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.