Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1B304778
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
Continuă cumpărăturile
La coșul de cumpărături
Produsul a fost adăugat cu succes în coșul dvs.
x
Ați găsit tot ce aveți nevoie? Completați comanda cu aceste articole:
Dormer Tarod de mașină EP006H DIN 371 N/A HSSE Blanc M4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ Preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1B304778
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
15
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Model
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
15
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Model
EP00
Type
5973426; 86017348
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1B304778
EAN
7320760135730
UBB
500635705220
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP00M4