Tarozi de mașină
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Filetare
Tarozi de mașină
6C860266
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
Dormer Tarod de mașină EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M4
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
6C860266
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
15
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
15
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
12
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
EP006G
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6C860266
EAN
7320760669372
UBB
500631639068
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
EP006GM4