text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M12


Cod Articol 2E572612
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 23
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 23
Pasul filetat (mm) 1.75
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 23
Lungime totală (mm) 110
Diametrul arborelui (mm) 9
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 23
Pasul filetat (mm) 1.75
Dimensiunea filetului 12
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2E572612
EAN 7320760669426
UBB 500631450029
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP006GM12
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.