text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Dormer Tarod de mașină EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M10


Cod Articol 5E979335
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model EP006G
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5E979335
EAN 7320760669419
UBB 500631434601
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP006GM10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.