text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină EP006G DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE Brass M5


Cod Articol 5K754774
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 17
Lungimea filetului (mm) 13
Lungime totală (mm) 70
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 13
Pasul filetat (mm) 0.8
Dimensiunea filetului 5
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model EP006G
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 5K754774
EAN 7320760669389
UBB 500631649877
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător EP006GM5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.