text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.5/16x12


Cod Articol 0W534336
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 37
Lungime totală (mm) 137
Diametrul arborelui (mm) 22.4
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 37
Numărul de lame de tăiere 4
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 37
Lungime totală (mm) 137
Diametrul arborelui (mm) 22.4
Tip de filet Alte
Lungime de tăiere (mm) 37
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS
Unghiul flancului (°) 27.5
Filet pe inch 12
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 18
Filet stângaci Nu
Dimensiunea filetului (inch) Alte
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E570
Type Hand Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 0W534336
EAN 7320760201008
UBB 500572349784
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E5701.5/16X12NO3
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.