Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8F193940
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
Dormer Tarod de mașină E570 ISO 529 N/A HSS Blanc 1.1/8Inx8
Adăugați în catalog
Cod Articol
8F193940
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
35
Lungime totală (mm)
138
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
35
Numărul de lame de tăiere
4
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
35
Lungime totală (mm)
138
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
35
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
8
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
16
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
Alte
Basic material
HSS
Marca
Dormer
Coating
Blanc
Model
E570
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8F193940
EAN
7320760200841
UBB
500572680832
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E5701.1/8X8NO3