Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
8X695404
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
Dormer Tarod de mașină E513 ISO 529 N/A HSS Blanc M11x1.25mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
8X695404
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
85
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1.25
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
19
Lungime totală (mm)
85
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
19
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
11
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Nici unul
Pătrat cheie (mm)
6.3
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E513
Type
Hand Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
8X695404
EAN
7320760343142
UBB
500572701703
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E513M11X1.25NO3