text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M8


Cod Articol 1Z741268
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E471
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 1Z741268
EAN 7320760674666
UBB 500631672531
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E471M8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.