text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Dormer Tarod de mașină E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M4


Cod Articol 2Q789263
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 15
Lungimea filetului (mm) 12
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 4.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 12
Pasul filetat (mm) 0.7
Dimensiunea filetului 4
Numărul de lame de tăiere 2
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Verde
Pătrat cheie (mm) 3.4
Filet stângaci Nu
Marcă Dormer
Codul mărfurilor
Model E471
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2Q789263
EAN 7320760674635
UBB 500631638235
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E471M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.