Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
6L022439
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
Dormer Tarod de mașină E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M16
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
6L022439
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
25
Lungime totală (mm)
110
Diametrul arborelui (mm)
12
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
25
Pasul filetat (mm)
2
Dimensiunea filetului
16
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Verde
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E471
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
6L022439
EAN
7320760674697
UBB
500631575023
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E471M16