text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Gépi menetfúró E471 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM Blanc M12


Cikkszám 1C875479
Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Design Machine tap
Lunghezza della filettatura (mm) 23
Lunghezza totale (mm) 110
Diametro dell'albero (mm) 9
Tipo di filettatura Metric
Lunghezza di taglio (mm) 23
Filettatura a passo (mm) 1.75
Dimensione della filettatura 12
Numero di lame di taglio 3
Adatto per fori ciechi No
Adatto per acciaio inox No
Materiale di taglio HSS-E
Angolo del fianco (°) 30
Con canale di raffreddamento No
Identificazione dell'anello colorato Green
Chiave quadrata (mm) 7
Filettatura sinistrorsa No
Marchio Dormer
Codice merceologico 8207401000
Model E471
Type Machine Tap

Cikkszámok

Cikkszám 1C875479
EAN 7320760674680
UBB 500631449229
UNSPSC 23241615
Gyártó cikksz E471M12
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.