text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M8x1.25mm


Cod Articol 2A363678
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 26
Lungimea filetului (mm) 18
Lungime totală (mm) 90
Diametrul arborelui (mm) 8
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 18
Pasul filetat (mm) 1.25
Dimensiunea filetului 8
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 6.2
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Model E422
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2A363678
EAN 7320760092972
UBB 500631678322
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E422M8
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.