text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Dormer Macho de roscar de máquina E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M4x0.70mm


Cod Articol 4D274553
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Ambalat la 1

Specificații

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud del eje (mm) 15
Longitud de rosca (mm) 12
Longitud total (mm) 63
Diámetro del eje (mm) 4.5
Tipo de rosca Métrico
Longitud de corte (mm) 12
Rosca de paso (mm) 0.7
Tamaño de rosca 4
Número de cuchillas de corte 3
Adecuado para agujeros ciegos No
Adecuado para acero inoxidable No
Material de corte HSS-E
Ángulo de flanco (°) 30
Con canal de refrigeración No
Identificación del anillo de color Ninguno
Llave cuadrada (mm) 3.4
Rosca a izquierdas No
Marca Dormer
Codigo SA 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 4D274553
EAN 7320760092941
UBB 500631643425
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E422M4
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.