text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E422 DIN 371 N/A HSSE TiN M10x1.50mm


Položka č. 9L468108
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

technické údaje

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Nici unul
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E422
Type Machine Tap

Čísla materiálu

Položka č. 9L468108
EAN 7320760092927
UBB 500631441879
UNSPSC 23241615
Číslo materiálu výrobcu E422M10
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.