Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1Q775642
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
Dormer Tarod de mașină E414 N/A Super B M8
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
1Q775642
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm)
26
Lungimea filetului (mm)
13
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
13
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
6.2
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E414
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1Q775642
EAN
7320760779040
UBB
500686142349
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E414M8