text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E414 N/A Super B M6


Artikelnummer 8S591405
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 22
Lungimea filetului (mm) 10
Lungime totală (mm) 80
Diametrul arborelui (mm) 6
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 10
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 6
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 4.9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E414
Type Machine Tap

Artikelnummern

Artikelnummer 8S591405
EAN 7320760779033
UBB 500686142182
UNSPSC 23241615
Hersteller Artikel Nr E414M6
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.