text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E412 N/A TiAIN Top M3


Numéro d'article 6Y862397
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Emballé par 1

Spécifications

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 12
Lungimea filetului (mm) 6
Lungime totală (mm) 56
Diametrul arborelui (mm) 3.5
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 6
Pasul filetat (mm) 0.5
Dimensiunea filetului 3
Numărul de lame de tăiere 3
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 2.7
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E412
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y862397
EAN 7320760778869
UBB 500686138719
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant E412M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.