text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E390 DIN 371 LE 10, 376 GE 12 N/A HSSE PM TiAlN M10


Cod Articol 6I773877
Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea arborelui (mm) 28
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 10
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 20
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 10
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Alb
Pătrat cheie (mm) 8
Filet stângaci Nu
Model E390
Type 6554582; 86016188

Numerele articolelor

Cod Articol 6I773877
EAN 7320760675038
UBB 500631433611
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E390M10
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.