text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Tarod de mașină E384 DIN 374 N/A HSSE Vaporised M16x1.50mm


Cod Articol 8V566962
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.5
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 21
Lungime totală (mm) 100
Diametrul arborelui (mm) 12
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 21
Pasul filetat (mm) 1.5
Dimensiunea filetului 16
Numărul de lame de tăiere 5
Potrivit pentru găuri oarbe Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Albastru
Pătrat cheie (mm) 9
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E384
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 8V566962
EAN 7320760664766
UBB 500631577672
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E384M16X1.5
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.