Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4P134707
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
Dormer Tarod de mașină E382 DIN 5156 N/A HSSE Vaporised 1/4Inx19
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
4P134707
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
15
Numărul de lame de tăiere
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
15
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
11
Tip de filet
Alte
Lungime de tăiere (mm)
15
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Da
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
27.5
Filet pe inch
19
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Albastru
Pătrat cheie (mm)
9
Filet stângaci
Nu
Dimensiunea filetului (inch)
1/4 inch
Marca
Dormer
Model
E382
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4P134707
EAN
7320760664551
UBB
500631396412
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E3821/4