Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7B561146
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
Dormer Tarod de mașină E299 DIN 374 N/A HSSE Chrome plated M10x1.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7B561146
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
20
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
7
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
20
Pasul filetat (mm)
1
Dimensiunea filetului
10
Numărul de lame de tăiere
3
Potrivit pentru găuri oarbe
Nu
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
5.5
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Codul mărfurilor
8207401000
Model
E299
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7B561146
EAN
7320760663080
UBB
500631446415
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E299M10X1.0