Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
7L967440
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
Dormer Tarod de mașină E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M27x3.00mm
Adăugați în catalog
/ preț pe
-
Incl. TVA
Cod Articol
7L967440
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
3
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
160
Diametrul arborelui (mm)
20
Tip de filet
Metric
Lungime de tăiere (mm)
30
Pasul filetat (mm)
3
Dimensiunea filetului
27
Numărul de lame de tăiere
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil
Nu
Material de tăiere
HSS-E
Unghiul flancului (°)
30
Cu canal de răcire
Nu
Identificarea inelului de culoare
Yellow
Pătrat cheie (mm)
16
Filet stângaci
Nu
Marca
Dormer
Model
E298
Type
Machine Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7L967440
EAN
7320760663004
UBB
500631619425
UNSPSC
23241615
Nr. articol producător
E298M27