text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Tarod de mașină E298 DIN 376 N/A HSSE Chrome plated M24x3.00mm


Cod Articol 2E602078
Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm) 30
Lungime totală (mm) 160
Diametrul arborelui (mm) 18
Tip de filet Metric
Lungime de tăiere (mm) 30
Pasul filetat (mm) 3
Dimensiunea filetului 24
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Material de tăiere HSS-E
Unghiul flancului (°) 30
Cu canal de răcire Nu
Identificarea inelului de culoare Yellow
Pătrat cheie (mm) 14.5
Filet stângaci Nu
Marca Dormer
Codul mărfurilor 8207401000
Model E298
Type Machine Tap

Numerele articolelor

Cod Articol 2E602078
EAN 7320760662991
UBB 500631612644
UNSPSC 23241615
Nr. articol producător E298M24
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.